Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 1 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 2 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 3 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 4 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 1 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 2 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 3 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm
Фото - 4 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D4-20 mm (0694450420)

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP-(D4-20MM), ZEBRA -арт. 0694450420
Номер товару 0694450420
В наявності
Ціна:
1695 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ступінчасте свердло з унікальною технологією SMART STEP та динамічно вигнутою передньою частиною між переходами окремих ступенів для надзвичайно швидкого та комфортного використання при обробці всіх поширених матеріалів товщиною до 3,5 мм.

strong>

Динамічно вигнутий рейк між переходами на кожен крок

  • Значно більш тривалий термін служби порівняно із звичайними ступінчастими свердлами.
  • Значніше швидше свердління порівняно зі звичайними ступінчастими свердлами.
  • Потрібні невеликі зусилля
  • Тихий, ідеально контрольований процес свердління
  • Значно зменшено утворення задирок

Технологія SMART STEP

  • Свердління до 3 разів швидше в порівнянні зі звичайними ступінчастими свердлами
  • Прецизійне свердління без центрування та перфорації.
  • Відсутність короблення листового металу
  • Легко просвердлити отвори або збільшити існуючий отвір.
  • Відсутність деренчання та застрягання в матеріалі
  • Точне кругове свердління без розривів та сколів.

Глибока шліфована спіральна канавка

Відмінне видалення стружки

Тригранний хвостовик

  • Ніякого обертання в патроні дриля: робота швидше і комфортніша
  • Оптимальна передача потужності
  • Захищає патрон дриля від пошкоджень
  • Для відкриття та закриття свердлильного патрона потрібно невелике зусилля.

Екологічна упаковка продукту виготовлена з 100% ПЛР (пластика, переробленого з побутових відходів), 100% підлягає вторинній переробці і має сертифікат Cradle to Cradle Certified® Bronze.

  • Доступно виключно у Würth.
Довжина хвостовика 24 мм
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Діаметр свердління, мін./макс. 4-20 мм
Довжина 71,5 мм
Діаметр хвостовика 8 мм
Покриття Без покриття
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали, Пластмаси, Деревина
Область застосування
  • Оптимальний інструмент для обробки листового металу
  • Центрування, точкове свердління, видалення задирок з листів, труб і профілів за одну операцію, як при використанні з ручними дрилями, так і зі стаціонарним обладнанням
  • Ідеально підходить для електротехніки, сантехніки та опалення, у майстернях з ремонту автомобілів, у машинобудуванні, будівництві шаф керування, а також у будівництві контейнерів та апаратів
    Інструкція
  • Переконайтеся, що охолодження/змащення є достатнім
  • Зверніть увагу на таблицю швидкостей
  • Не натискайте під час свердління. Ступінчасте свердло самостійно втягується в листовий метал
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Ступінчасте свердло з унікальною технологією SMART STEP та динамічно вигнутою передньою частиною між переходами окремих ступенів для надзвичайно швидкого та комфортного використання при обробці всіх поширених матеріалів товщиною до 3,5 мм.

    strong>

    Динамічно вигнутий рейк між переходами на кожен крок

    • Значно більш тривалий термін служби порівняно із звичайними ступінчастими свердлами.
    • Значніше швидше свердління порівняно зі звичайними ступінчастими свердлами.
    • Потрібні невеликі зусилля
    • Тихий, ідеально контрольований процес свердління
    • Значно зменшено утворення задирок

    Технологія SMART STEP

    • Свердління до 3 разів швидше в порівнянні зі звичайними ступінчастими свердлами
    • Прецизійне свердління без центрування та перфорації.
    • Відсутність короблення листового металу
    • Легко просвердлити отвори або збільшити існуючий отвір.
    • Відсутність деренчання та застрягання в матеріалі
    • Точне кругове свердління без розривів та сколів.

    Глибока шліфована спіральна канавка

    Відмінне видалення стружки

    Тригранний хвостовик

    • Ніякого обертання в патроні дриля: робота швидше і комфортніша
    • Оптимальна передача потужності
    • Захищає патрон дриля від пошкоджень
    • Для відкриття та закриття свердлильного патрона потрібно невелике зусилля.

    Екологічна упаковка продукту виготовлена з 100% ПЛР (пластика, переробленого з побутових відходів), 100% підлягає вторинній переробці і має сертифікат Cradle to Cradle Certified® Bronze.

    • Доступно виключно у Würth.
    Характеристики arrow_down
    Довжина хвостовика 24 мм
    Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
    Діаметр свердління, мін./макс. 4-20 мм
    Довжина 71,5 мм
    Діаметр хвостовика 8 мм
    Покриття Без покриття
    Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали, Пластмаси, Деревина
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • Оптимальний інструмент для обробки листового металу
  • Центрування, точкове свердління, видалення задирок з листів, труб і профілів за одну операцію, як при використанні з ручними дрилями, так і зі стаціонарним обладнанням
  • Ідеально підходить для електротехніки, сантехніки та опалення, у майстернях з ремонту автомобілів, у машинобудуванні, будівництві шаф керування, а також у будівництві контейнерів та апаратів
    Інструкція
  • Переконайтеся, що охолодження/змащення є достатнім
  • Зверніть увагу на таблицю швидкостей
  • Не натискайте під час свердління. Ступінчасте свердло самостійно втягується в листовий метал
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    4098.06 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    474 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    432.18 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    25.74 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 25 шт
    Немає в наявності
    23.28 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 25 шт
    Немає в наявності
    23.28 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 25 шт
    Купити
    1483.08 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1874.52 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити