Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 1 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 2 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 3 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 4 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 1 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 2 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 3 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm
Фото - 4 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6-30 mm (0694450630)

Свердло ступінчаcте HSS SMART STEP-(D6-30MM), ZEBRA -арт. 0694450630
Номер товару 0694450630
В наявності
Ціна:
3209.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Свердла ступінчастого HSS SMART STEP ZEBRA
  • Висока якість виготовлення з використанням HSS сталі, що забезпечує довгий термін служби.
  • Ступінчаста конструкція дозволяє виконувати обробку матеріалів різної товщини за один прохід, що економить час та зусилля.
  • Забезпечує точне та чисте свердління отворів з різними діаметрами.
  • Ергономічна рукоятка забезпечує зручне та комфортне користування.
  • Висока стійкість до зносу та стабільна продуктивність навіть при великій навантаженні.
  • Застосовується для різних типів матеріалів, включаючи метал, дерево, пластик та інші.
  • Свердло забезпечує швидке та ефективне свердління без ризику пошкодження робочої поверхні.
  • Ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашнього використання.
Діаметр хвостовика 10 мм
Довжина хвостовика 24 мм
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Діаметр свердління, мін./макс. 6-30 мм
Довжина 97 мм
Покриття Без покриття
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали, Пластмаси, Деревина
Область застосування
  • Оптимальний інструмент для обробки листового металу
  • Центрування, точкове свердління, видалення задирок з листів, труб і профілів за одну операцію, як при використанні з ручними дрилями, так і зі стаціонарним обладнанням
  • Ідеально підходить для електротехніки, сантехніки та опалення, у майстернях з ремонту автомобілів, у машинобудуванні, будівництві шаф керування, а також у будівництві контейнерів та апаратів
    Інструкція
  • Переконайтеся, що охолодження/змащення є достатнім
  • Зверніть увагу на таблицю швидкостей
  • Не натискайте під час свердління. Ступінчасте свердло самостійно втягується в листовий метал
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Переваги Свердла ступінчастого HSS SMART STEP ZEBRA
    • Висока якість виготовлення з використанням HSS сталі, що забезпечує довгий термін служби.
    • Ступінчаста конструкція дозволяє виконувати обробку матеріалів різної товщини за один прохід, що економить час та зусилля.
    • Забезпечує точне та чисте свердління отворів з різними діаметрами.
    • Ергономічна рукоятка забезпечує зручне та комфортне користування.
    • Висока стійкість до зносу та стабільна продуктивність навіть при великій навантаженні.
    • Застосовується для різних типів матеріалів, включаючи метал, дерево, пластик та інші.
    • Свердло забезпечує швидке та ефективне свердління без ризику пошкодження робочої поверхні.
    • Ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашнього використання.
    Характеристики arrow_down
    Діаметр хвостовика 10 мм
    Довжина хвостовика 24 мм
    Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
    Діаметр свердління, мін./макс. 6-30 мм
    Довжина 97 мм
    Покриття Без покриття
    Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали, Пластмаси, Деревина
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • Оптимальний інструмент для обробки листового металу
  • Центрування, точкове свердління, видалення задирок з листів, труб і профілів за одну операцію, як при використанні з ручними дрилями, так і зі стаціонарним обладнанням
  • Ідеально підходить для електротехніки, сантехніки та опалення, у майстернях з ремонту автомобілів, у машинобудуванні, будівництві шаф керування, а також у будівництві контейнерів та апаратів
    Інструкція
  • Переконайтеся, що охолодження/змащення є достатнім
  • Зверніть увагу на таблицю швидкостей
  • Не натискайте під час свердління. Ступінчасте свердло самостійно втягується в листовий метал
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    50.58 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    5340 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1869.3 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Знижка -15 %
    99 грн/шт
    84.18 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    125.58 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 50 шт
    Передзамовлення
    1176 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    474 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити