Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 1 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 2 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 3 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 4 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 5 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 6 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 1 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 2 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 3 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 4 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 5 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL
Фото - 6 - Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL

Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL (5899710015)

Штани робочі VIGGO 2в1, антрацит, розмір 3XL -арт. 5899710015
Номер товару 5899710015
В наявності
Ціна:
2880 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Чоловічі штани VIGGO - це зручний та функціональний робочий одяг 2 в 1 штани та шорти
Штани легко перетворюються на шорти за допомогою непомітної блискавки

  • Виняткова якість матеріалів та фурнітури, а також функціональність і комфорт під час роботи
  • Виготовлені з легкого, еластичного матеріалу, адаптуються до різних типів будови тіла та забезпечують максимальну свободу рухів
  • Посилені на колінах і зносостійкі
  • Привабливий дизайн з безліччю функціональних деталей та практичних кишень робить їх ідеальним вибором для ефективної роботи
  • Дві великі кишені на стегні з місцем для мобільного телефону та відділеннями для інструментів

Доступні у кольорі антрацит
Склад: 90% нейлон, 10% еластан
Розміри: M - 3XL
Розмір 3XL
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Матеріал 90% нейлон, 10% еластан

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Чоловічі штани VIGGO - це зручний та функціональний робочий одяг 2 в 1 штани та шорти
Штани легко перетворюються на шорти за допомогою непомітної блискавки

  • Виняткова якість матеріалів та фурнітури, а також функціональність і комфорт під час роботи
  • Виготовлені з легкого, еластичного матеріалу, адаптуються до різних типів будови тіла та забезпечують максимальну свободу рухів
  • Посилені на колінах і зносостійкі
  • Привабливий дизайн з безліччю функціональних деталей та практичних кишень робить їх ідеальним вибором для ефективної роботи
  • Дві великі кишені на стегні з місцем для мобільного телефону та відділеннями для інструментів

Доступні у кольорі антрацит
Склад: 90% нейлон, 10% еластан
Розміри: M - 3XL
Характеристики arrow_down
Розмір 3XL
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Матеріал 90% нейлон, 10% еластан
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12372.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4552.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2340 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -40.7 %
4552.8 грн/шт
2700 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності