Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 1 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 2 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 3 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 4 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 5 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 6 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 7 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 8 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 9 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 1 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 2 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 3 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 4 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 5 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 6 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 7 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 8 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Фото - 9 - Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52 (M003095052)

Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52, MODYF -арт. M003095052
Номер товару M003095052
В наявності
Ціна:
5767.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.

  • Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
  • Приховані блискавки.
  • 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
  • Світло-відбиваюча окантовка.
  • Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблиця розмірів

Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір FR / ES / PT / BE 46
Розмір 52
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Призначення Зварювальні роботи
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорничний, чорний колір
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.

  • Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
  • Приховані блискавки.
  • 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
  • Світло-відбиваюча окантовка.
  • Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір FR / ES / PT / BE 46
Розмір 52
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Призначення Зварювальні роботи
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорничний, чорний колір
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5767.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -25.1 %
2332.98 грн/шт
1748.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6248.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення