Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 58
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 58
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 58 (M003095058)
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 58, MODYF -арт. M003095058
Номер товару M003095058
В наявності
Ціна:
5767.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.
- Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
- Приховані блискавки.
- 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
- Світло-відбиваюча окантовка.
- Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.
| Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
| ISO | 11612, 11611 Class 2 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 350 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 99% бавовна, 1 антистатичне волокно |
| Інший стандарт | IEC 61482-2 Клас 1 |
| Стандарти | ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури |
| Колір | Синій, Чорний |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Інформація про продукт
Опис
Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.
- Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
- Приховані блискавки.
- 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
- Світло-відбиваюча окантовка.
- Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.
Характеристики
| Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
| ISO | 11612, 11611 Class 2 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 350 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 99% бавовна, 1 антистатичне волокно |
| Інший стандарт | IEC 61482-2 Клас 1 |
| Стандарти | ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури |
| Колір | Синій, Чорний |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 52
Штани для зварювальника MULTINORM, сині, розмір 60
Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Немає відгуків про цей товар.