Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 1 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 2 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 3 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 4 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 1 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 2 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 3 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46
Фото - 4 - Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46

Штани для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46 (M003094046)

Штани робочі для зварювальника MULTINORM, сірі, розмір 46, MODYF -арт. M003094046
Номер товару M003094046
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
5767.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.

  • Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
  • Приховані блискавки.
  • 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
  • Світло-відбиваюча окантовка.
  • Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблиця розмірів

Розмір FR / ES / PT / BE 40
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір 46
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Штани з антистатичним ефектом забезпечують максимальний захист від вогню та впливу високих температур.

  • Вогнестійкі, з антистатичним ефектом
  • Приховані блискавки.
  • 2 передні кишені, задня кишеня з клапаном, велика кишеня -карго, кишеня для вкладного метра.
  • Світло-відбиваюча окантовка.
  • Укріплена область колін, еластичний пояс, подвійний підгин низу.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір FR / ES / PT / BE 40
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір 46
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1738.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1738.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1738.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
4080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності