Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 6
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 6
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 6 (0899401106)
Рукавиці захисні White PU, поліестер, покриття поліуретан, пара, р.6, RED LINE -арт. 0899401106
Номер товару 0899401106
В наявності
Ціна:
60 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Тонкі безшовні поліестрові рукавиці, покриті шаром поліуретану.
- Підходить для точних робіт, завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 6 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Точне складання/прецизійне оброблення та обробка дрібних деталей у сухих та злегка маслянистих середовищах / електромеханіка / упаковка та зберігання тощо.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Тонкі безшовні поліестрові рукавиці, покриті шаром поліуретану.
- Підходить для точних робіт, завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
Характеристики
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 6 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Точне складання/прецизійне оброблення та обробка дрібних деталей у сухих та злегка маслянистих середовищах / електромеханіка / упаковка та зберігання тощо.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.