Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 11
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 11
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 11 (0899401111)
Рукавиці захисні White PU, поліестер, покриття поліуретан, пара, р.11, RED LINE -арт. 0899401111
Номер товару 0899401111
В наявності
Ціна:
60 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Тонкі безшовні поліестрові рукавиці,
покриті шаром поліуретану
- Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
- Відповідають стандартам EN420, EN388
- Захисні характеристики: 2121Х
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Галузь застосування:
Обробка деталей, точна механіка, малярні роботи, електронна промисловість, автосервіс, монтаж, сортування дрібних деталей.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Тонкі безшовні поліестрові рукавиці,
покриті шаром поліуретану
- Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
- Відповідають стандартам EN420, EN388
- Захисні характеристики: 2121Х
Характеристики
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Галузь застосування:
Обробка деталей, точна механіка, малярні роботи, електронна промисловість, автосервіс, монтаж, сортування дрібних деталей.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.