Рукавиці захисні White PU, RED LINE, пара
Рукавиці захисні White PU, RED LINE, пара
Рукавиці захисні White PU, RED LINE, пара
Версії товару Рукавиці захисні White PU, RED LINE, пара
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 6 |
| Стандарти | EN 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарт EN | 388 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні White PU, RED LINE, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 8 |
| ⭐ Найдешевший товар | 60 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 388.8 грн |
Рукавички захисні, білі, ПУ, Red Line від Wurth
Рукавички захисні, білі, ПУ, Red Line від Wurth - це універсальні робочі рукавички, призначені для захисту рук від механічних впливів, а також від дії хімічних речовин. Рукавички виготовлені з поліестеру та вкриті шаром поліуретану.
Основні характеристики:
- Категорія: II
- Клас в'язання: 13
- Матеріал основи: Поліестер
- Матеріал покриття: Поліуретан
- Норми: EN 388
- Стандарт EN: 388
Спосіб застосування:
Рукавички надягають на чисті та сухі руки. При надяганні слід стежити, щоб рукавички щільно прилягали до руки і не мали складок.
Основні особливості:
- Тонкі та легкі, забезпечують хорошу чутливість пальців.
- Добре захищають руки від механічних впливів, а також від впливу хімічних речовин.
- Мають міцні шви, які не пропускають воду та бруд.
Особливості використання:
Рукавички можна використовувати в різних галузях промисловості, а також у побуті. Вони підходять для виконання різних робіт, пов'язаних із ризиком механічних пошкоджень або впливу хімічних речовин.
Навіщо цей товар потрібен?
Рукавички захисні, білі, ПУ, Red Line від Wurth необхідні для захисту рук від механічних впливів та впливу хімічних речовин. Вони можуть використовуватись у різних галузях промисловості, а також у побуті.
Рекомендації покупцю:
При виборі рукавичок захисних, білих, ПУ, Red Line від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Розмір рукавичок повинен відповідати розміру руки.
- Рукавички повинні щільно прилягати до руки і не мати складок.
- Рукавички повинні бути виготовлені з якісних матеріалів та відповідати вимогам безпеки.
Рукавички захисні, білі, ПУ, Red Line від Wurth - це надійні та універсальні рукавички, які забезпечують надійний захист рук від механічних впливів та впливу хімічних речовин.