Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, 12 пар, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, 12 пар, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, 12 пар, розмір 11

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям White PU, 12 пар, розмір 11 (0899401111012)

Рукавиці захисні White PU, поліестер, покриття поліуретан, розмір 11, 12 пар в упаковці, RED LINE -арт. 0899401111012
Номер товару 0899401111012
В наявності
Ціна:
388.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Тонкі безшовні поліестрові рукавиці,
покриті шаром поліуретану

  • Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
  • Відповідають стандартам EN420, EN388
  • Захисні характеристики: 2121Х
Розмір 11
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Тонкі безшовні поліестрові рукавиці,
покриті шаром поліуретану

  • Підходять для точних робіт завдяки своїй еластичності та гарній адгезії до рук
  • Відповідають стандартам EN420, EN388
  • Захисні характеристики: 2121Х
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
64.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити