Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8 (0899403108)

Рукавиці захисні RED NITRILE, поліестер, покритя нітрил, пара, р.8, RED LINE -арт. 0899403108
Номер товару 0899403108
Немає в наявності
Ціна:
64.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
М'які і еластичні безшовні рукавиці, виготовлені з поліестру, з нітриловим покриттям на долоні
  • Стійкі до впливу мастил, палива, розчинів слабких кислот та деяких органічних розчинників
Відповідають стандартам EN 420, EN 388
Захисні характеристики: 3121Х
Клас в'язки 13
Розмір 8
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Матеріал основи Поліестер
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Червоний, Сірий
Область застосування Чудова ефективність у злегка маслянистому або забрудненому середовищі. Складання автомобілів і деталей, обробка деталей і ремонт автомобілів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
М'які і еластичні безшовні рукавиці, виготовлені з поліестру, з нітриловим покриттям на долоні
  • Стійкі до впливу мастил, палива, розчинів слабких кислот та деяких органічних розчинників
Відповідають стандартам EN 420, EN 388
Захисні характеристики: 3121Х
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 8
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Матеріал основи Поліестер
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Червоний, Сірий
Застосування arrow_down
Область застосування Чудова ефективність у злегка маслянистому або забрудненому середовищі. Складання автомобілів і деталей, обробка деталей і ремонт автомобілів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити