Рукавиці захисні RED NITRILE, пара
Рукавиці захисні RED NITRILE, пара
Рукавиці захисні RED NITRILE, пара
Версії товару Рукавиці захисні RED NITRILE, пара
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 7 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Технічна інформація
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 8 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці захисні RED NITRILE, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 64.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 64.8 грн |
Захисні рукавички, червоні PU, Red Line від Wurth
Захисні рукавички Red Line від Wurth - це високоякісний продукт, призначений для захисту рук від механічних пошкоджень, впливу хімічних речовин та температур. Рукавички виготовлені з поліестеру з покриттям із поліуретану. Поліестер забезпечує міцність та зносостійкість, а поліуретан – гарне зчеплення з різними поверхнями та захист від механічних пошкоджень.
Основні характеристики:
- Категорія захисту: II
- Клас в'язання: 13
- Матеріал основи: Поліестер
- Матеріал покриття: Поліуретан
- Норми: EN 388
Особливості:
- Тонкі та гнучкі, забезпечують хорошу рухливість рук.
- Добре захищають від механічних пошкоджень, впливу хімічних речовин та температур.
- Нековзні, забезпечують надійне зчеплення з різними поверхнями.
Спосіб застосування:
Рукавички одягаються на чисті та сухі руки. При надяганні слід стежити, щоб рукавички щільно облягали руки, не утворюючи складок.
Особливості використання:
Рукавички призначені для використання в різних сферах діяльності, у тому числі:
- Будівництво
- Виробництво
- Ремонт
- Сільське господарство
- Побутові роботи
Навіщо цей товар потрібен?
Захистні рукавички необхідні для захисту рук від різних пошкоджень. Вони можуть бути використані в різних сферах діяльності, у тому числі у будівництві, виробництві, ремонті, сільському господарстві та побуті. Рукавички Red Line від Wurth – це високоякісний продукт, який забезпечить надійний захист ваших рук.
На що варто звернути увагу покупцю?
При виборі захисних рукавичок необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Категорія захисту. Категорія захисту визначає рівень захисту, який забезпечують рукавички.
- Клас в'язання. Клас в'язання визначає міцність рукавичок.
- Матеріал основи. Матеріал основи визначає міцність та зносостійкість рукавичок.
- Матеріал покриття. Матеріал покриття визначає захист рукавичок від різних дій.
- Норми. Рукавички мають відповідати вимогам певних норм.
Захисні рукавички Red Line від Wurth - це високоякісний продукт, який забезпечить надійний захист ваших рук. Рукавички виготовлені із міцних матеріалів та відповідають вимогам міжнародних норм.