Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 11
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 11
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 11 (0899403111)
Рукавиці захисні RED NITRILE, поліестер, покритя нітрил, пара, р.11, RED LINE -арт. 0899403111
Номер товару 0899403111
В наявності
Ціна:
64.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
М'які і еластичні безшовні рукавиці, виготовлені з поліестру, з нітриловим покриттям на долоні
Захисні характеристики: 3121Х
- Стійкі до впливу мастил, палива, розчинів слабких кислот та деяких органічних розчинників
Захисні характеристики: 3121Х
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Область застосування
Чудова ефективність у злегка маслянистому або забрудненому середовищі. Складання автомобілів і деталей, обробка деталей і ремонт автомобілів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
М'які і еластичні безшовні рукавиці, виготовлені з поліестру, з нітриловим покриттям на долоні
Захисні характеристики: 3121Х
- Стійкі до впливу мастил, палива, розчинів слабких кислот та деяких органічних розчинників
Захисні характеристики: 3121Х
Характеристики
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Червоний, Сірий |
Застосування
Область застосування
Чудова ефективність у злегка маслянистому або забрудненому середовищі. Складання автомобілів і деталей, обробка деталей і ремонт автомобілів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям RED NITRILE, пара, розмір 7
Немає відгуків про цей товар.