Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth
Фото - 1 - Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth
Фото - 2 - Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth
Фото - 1 - Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth
Фото - 2 - Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth (0660301160)

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth -арт. 0660301160
Номер товару 0660301160
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Економія часу при ремонті та армуванні різьблення.

  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань із матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад, чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини тощо.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії (корозійна стійкість при випробуванні в сольовому тумані згідно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 години білої іржі/120 червоної іржі)
Зовнішній діаметр x крок 20 x 1,5 мм
Довжина 22 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M16
Матеріал Сталь, поверхнево-загартована
Діаметр отвору, мін./макс. 18,7-19,4 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Економія часу при ремонті та армуванні різьблення.

  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань із матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад, чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини тощо.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії (корозійна стійкість при випробуванні в сольовому тумані згідно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 години білої іржі/120 червоної іржі)
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр x крок 20 x 1,5 мм
Довжина 22 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M16
Матеріал Сталь, поверхнево-загартована
Діаметр отвору, мін./макс. 18,7-19,4 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.3 %
4.55 грн/шт
2.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
417.42 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 3 шт
Немає в наявності
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити