Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для шабельної пилки CNST 3 штуки 150мм
Фото - 1 - Полотно для шабельної пилки CNST 3 штуки 150мм
Фото - 1 - Полотно для шабельної пилки CNST 3 штуки 150мм

Полотно для шабельної пилки CNST 3 штуки 150мм (0615715254)

Полотно для шабельної пилки CNST 3 штуки 150мм ПОЛОТНО-3PCS-LL-MULTIBL-150X (2,5-4,0)
Номер товару 0615715254
Немає в наявності
Ціна:
3259.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високопродуктивне полотно для шабельної пилки із зубами із загартованого металу.

Характеристики:

  • Підходить для різання дерева з цвяхами, дерева з металом, сталевих труб та чавуну.
  • Для різання особливо твердих матеріалів під час знесення, будівництва та реконструкції в цілому.
  • Високоміцні широкі зуби.

Переваги:

  • Термін служби як мінімум у 10 разів більше, ніж у звичайної біметалічної пилки, що розпилює цвяхи по дереву.
  • багатолезовий зубчастий диск з прогресивним кроком зубів для дрібнозернистих і грубих матеріалів і особливо швидкого і чистого різання.
  • Здатний різати дерево загартованими шурупами там, де звичайна пила не змогла б.

Особливості:

  • Висока продуктивність, довговічність та продуктивність.
    Менше змін лез.
  • Економія робочого часу.
Товщина 1,25 мм
Довжина (L) 150 мм
Кількість виробів 3 шт.
Крок зубів, мін./макс. 3,0-4,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Високопродуктивне полотно для шабельної пилки із зубами із загартованого металу.

Характеристики:

  • Підходить для різання дерева з цвяхами, дерева з металом, сталевих труб та чавуну.
  • Для різання особливо твердих матеріалів під час знесення, будівництва та реконструкції в цілому.
  • Високоміцні широкі зуби.

Переваги:

  • Термін служби як мінімум у 10 разів більше, ніж у звичайної біметалічної пилки, що розпилює цвяхи по дереву.
  • багатолезовий зубчастий диск з прогресивним кроком зубів для дрібнозернистих і грубих матеріалів і особливо швидкого і чистого різання.
  • Здатний різати дерево загартованими шурупами там, де звичайна пила не змогла б.

Особливості:

  • Висока продуктивність, довговічність та продуктивність.
    Менше змін лез.
  • Економія робочого часу.
Характеристики arrow_down
Товщина 1,25 мм
Довжина (L) 150 мм
Кількість виробів 3 шт.
Крок зубів, мін./макс. 3,0-4,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
174 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
689.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
61.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення