Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 1 - Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 2 - Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 1 - Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 2 - Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE

Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE (1615091802)

Пильне полотно для шабельної пилки S918AF 2 шт. в упаковці RED LINE -арт. 1615091802
Номер товару 1615091802
В наявності
Ціна:
182.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Призначення пили: метал
  • Матеріал пили: Bimetal
  • Тип різання: прямий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Призначення пили: метал
  • Матеріал пили: Bimetal
  • Тип різання: прямий
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4415.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2208 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити