Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 1 - Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 2 - Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 1 - Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 2 - Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE

Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE (1615112202)

Пилка для шабельної пилки S1122EF 2 шт. в упаковці RED LINE -арт. 1615112202
Номер товару 1615112202
В наявності
Ціна:
331.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пиляльне полотно Wurth S1122EF використовується в якості розхідного матеріалу до шабельних пил. Застосовується при роботі з металом.

  • Матеріал полотна швидкоріжуча сталь, яка відзначається надійністю.
  • Пильне полотно забезпечує точний та швидкий різ.
  • Довжина полотна 228 мм, крок зубців - 1,4 мм.
  • Призначення пилки:  метал
  • Матеріал пилки:  HSS (швидкоріжуча сталь)
  • Тип різання:  пряме

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пиляльне полотно Wurth S1122EF використовується в якості розхідного матеріалу до шабельних пил. Застосовується при роботі з металом.

  • Матеріал полотна швидкоріжуча сталь, яка відзначається надійністю.
  • Пильне полотно забезпечує точний та швидкий різ.
  • Довжина полотна 228 мм, крок зубців - 1,4 мм.
  • Призначення пилки:  метал
  • Матеріал пилки:  HSS (швидкоріжуча сталь)
  • Тип різання:  пряме
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
117.6 грн/шт
99.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
64.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
19.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити