Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 1 - Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE
Знижка -15 %
Фото - 2 - Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE
Знижка -15 %
Фото - 1 - Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE
Фото - 2 - Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE

Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE (1615153102)

Пильне полотно для шабельної пили 1531L 220х1.3 2 шт. в упаковці RED LINE -арт. 1615153102
Номер товару 1615153102
В наявності
Ціна:
264.6 грн/шт
-15 %
224.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Призначення пили: дерево, ДВП, ДСП, пластик
  • Матеріал пили: HCS (високовуглецева сталь)
  • Тип різання: прямий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Призначення пили: дерево, ДВП, ДСП, пластик
  • Матеріал пили: HCS (високовуглецева сталь)
  • Тип різання: прямий
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1206 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
24.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
519 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити