Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач Wurth 3/8" 40мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 3/8" 40мм
Фото - 1 - Подовжувач Wurth 3/8" 40мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 3/8" 40мм

Подовжувач Wurth 3/8" 40мм (0713128101)

Подовжувач Wurth 3/8" 40мм ZEBRA
Номер товару 0713128101
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
401.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: ДІН 3123, ISO 3316
  • Оздоблення: хромований
  • Привід: квадратний привід 3/8 дюйма, прийом м'яча
  • Вихід: Зовнішній квадрат 3/8 дюйма
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Довжина (L) 40 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: ДІН 3123, ISO 3316
  • Оздоблення: хромований
  • Привід: квадратний привід 3/8 дюйма, прийом м'яча
  • Вихід: Зовнішній квадрат 3/8 дюйма
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Довжина (L) 40 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
107.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
193.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
166.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення