Подовжувач Wurth 3/8" 125мм
Подовжувач Wurth 3/8" 125мм
Подовжувач Wurth 3/8" 125мм (0713128105)
Подовжувач Wurth 3/8" 125мм
ZEBRA
Номер товару 0713128105
В наявності
Ціна:
180 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Привід: внутрішній квадрат 3/8"з канавкою під кульку.
| Довжина (L) | 125 мм |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Привід: внутрішній квадрат 3/8"з канавкою під кульку.
Характеристики
| Довжина (L) | 125 мм |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Подовжувач Wurth 3/8" 75мм
Подовжувач Wurth 3/8" 250мм
Подовжувач Wurth 3/8" 40мм
Немає відгуків про цей товар.