Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм
Фото - 1 - Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм
Фото - 2 - Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм
Фото - 1 - Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм
Фото - 2 - Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм

Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм (071514108)

Перехідник WURTH 3/4-1/2" 53,5 мм ПЕРЕХОДНИК-3 / 4-1 / 2ZO ZEBRA
Номер товару 071514108
В наявності
Ціна:
636 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Оздоблення: хромований
  • Стандарт: ДИН 3123, ISO 3316
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Привід (S2) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 34 мм
Довжина (l1) 53,5 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Оздоблення: хромований
  • Стандарт: ДИН 3123, ISO 3316
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Привід (S2) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 34 мм
Довжина (l1) 53,5 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
994.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити