Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм
Фото - 1 - Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм
Фото - 2 - Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм
Фото - 1 - Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм
Фото - 2 - Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм

Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм (071514110)

Перехідник WURTH 1-3/4" 66 мм ПЕРЕХОДНИК-1-3 / 4ZO ZEBRA
Номер товару 071514110
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1140 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Оздоблення: хромований
  • Стандарт: ДИН 3123, ISO 3316
Привід (S2) 1 дюйм
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 48 мм
Довжина (l1) 66 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Оздоблення: хромований
  • Стандарт: ДИН 3123, ISO 3316
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1 дюйм
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 48 мм
Довжина (l1) 66 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
401.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
107.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
193.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
166.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити