Подовжувач 3/8"
Фільтр
Версії товару Подовжувач 3/8"
Номер товару
Довжина (L)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Подовжувач Wurth 3/8" 125мм
Номер товару 0713128105
Технічна інформація
| Довжина (L) | 125 мм |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Подовжувач Wurth 3/8" 250мм
Номер товару 0713128110
Технічна інформація
| Довжина (L) | 250 мм |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Подовжувач Wurth 3/8" 40мм
Номер товару 0713128101
Технічна інформація
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Довжина (L) | 40 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Подовжувач Wurth 3/8" 75мм
Номер товару 0713128103
Технічна інформація
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/8 дюйма |
| Довжина (L) | 75 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Подовжувач 3/8" |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 150 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 517.74 грн |