Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очищувач дизельного впуску, 400 ml
Фото - 1 - Очищувач дизельного впуску, 400 ml
Фото - 1 - Очищувач дизельного впуску, 400 ml

Очищувач дизельного впуску, 400 ml (5861013300)

Очищувач дизельного впуску, 400 мл -арт. 5861013300
Номер товару 5861013300
В наявності
Ціна:
508.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Використовується для очищення, видалення забруднень і відкладень у впускній частині дизельних двигунів без демонтажних робіт
  • Має потужний очищуючий ефект
  • Покращує продуктивність двигуна
  • Усуває проблеми, викликані відкладеннями у впускній системі
  • Здатен очищувати від легких та середніх відкладень
  • Не потребує демонтажних робіт
Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
Вміст 400 мл
Хімічна основа Вода
Густина за умови за 20 °C
Колір Прозорий
Густина 1,039 г/см³
Область застосування
В ідеалі, заздалегідь проведіть випробування. Або ж дайте двигуну попрацювати для прогріву щонайменше 20 хвилин. Під час обприскування дайте двигуну попрацювати на змінних обертах до максимальних 2000 об/хв. Використовуйте короткі інтервали обприскування, не більше 3 секунд. Між кожним обприскуванням витримуйте 10-секундну паузу. Не допускайте накопичення рідини!

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Використовується для очищення, видалення забруднень і відкладень у впускній частині дизельних двигунів без демонтажних робіт
  • Має потужний очищуючий ефект
  • Покращує продуктивність двигуна
  • Усуває проблеми, викликані відкладеннями у впускній системі
  • Здатен очищувати від легких та середніх відкладень
  • Не потребує демонтажних робіт
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
Вміст 400 мл
Хімічна основа Вода
Густина за умови за 20 °C
Колір Прозорий
Густина 1,039 г/см³
Застосування arrow_down
Область застосування
В ідеалі, заздалегідь проведіть випробування. Або ж дайте двигуну попрацювати для прогріву щонайменше 20 хвилин. Під час обприскування дайте двигуну попрацювати на змінних обертах до максимальних 2000 об/хв. Використовуйте короткі інтервали обприскування, не більше 3 секунд. Між кожним обприскуванням витримуйте 10-секундну паузу. Не допускайте накопичення рідини!
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2167.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
Знижка -50 %
669 грн/шт
334.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1065.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
741.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1572.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити