Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів M-CUBE, AWS/ 2 ASS
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, AWS/ 2 ASS
Фото - 2 - Набір інструментів M-CUBE, AWS/ 2 ASS
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, AWS/ 2 ASS
Фото - 2 - Набір інструментів M-CUBE, AWS/ 2 ASS

Набір інструментів M-CUBE, AWS/ 2 ASS (K5701455005)

Набір інструментів M-CUBE, (M-CUBE)-(AWS/ 2 ASS) -арт. K5701455005
Номер товару K5701455005
Немає в наявності
Ціна:
41400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.68 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
228 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -76.3 %
75.78 грн/шт
17.93 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити