Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск полірувальний ORANGE
Фото - 1 - Диск полірувальний ORANGE

Диск полірувальний ORANGE (0585026090)

Диск полірувальний ORANGE, м’який, D90x25 mm -арт. 0585026090
Номер товару 0585026090
В наявності
Ціна:
228 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Полірувальна губка для ідеального фінішного полірування або простого зняття ореолів та голограм. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивності.
  • Максимальний ефект при мінімальному зносі
  • Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше поліролю, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен. піноматеріалу з відкритими порами, що забезпечує ідеальне розсіювання теплоутворення під час полірування
Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова. Завдяки заокругленим кромкам ці полірувальні губки адаптуються до будь-якої форми або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.
Однорідні результати полірування Діаметри 145 мм та 170 мм для швидкого, зручного та точного центрування.
Легкий у використанні Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фасці на краю стрічки Riptape.
Діаметр 90 мм
Ступінь твердості М'який
Колір Помаранчевий
Сфера застосування М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеального фінішного полірування або простого зняття ореолів та голограм. Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування. Дуже жорстка полірувальна губка ( зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним теплообразованием.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Полірувальна губка для ідеального фінішного полірування або простого зняття ореолів та голограм. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивності.
  • Максимальний ефект при мінімальному зносі
  • Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше поліролю, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен. піноматеріалу з відкритими порами, що забезпечує ідеальне розсіювання теплоутворення під час полірування
Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова. Завдяки заокругленим кромкам ці полірувальні губки адаптуються до будь-якої форми або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.
Однорідні результати полірування Діаметри 145 мм та 170 мм для швидкого, зручного та точного центрування.
Легкий у використанні Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фасці на краю стрічки Riptape.
Характеристики arrow_down
Діаметр 90 мм
Ступінь твердості М'який
Колір Помаранчевий
Застосування arrow_down
Сфера застосування М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеального фінішного полірування або простого зняття ореолів та голограм. Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування. Дуже жорстка полірувальна губка ( зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним теплообразованием.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
3.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення