Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск полірувальний GREEN
Фото - 2 - Диск полірувальний GREEN
Фото - 1 - Диск полірувальний GREEN
Фото - 2 - Диск полірувальний GREEN

Диск полірувальний GREEN (0585025170)

Диск полірувальний GREEN, дуже жорсткий, D170x25 mm -арт. 0585025170
Номер товару 0585025170
В наявності
Ціна:
696 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже жорстка полірувальна губка для максимальних показників шліфування з мінімальним тепло-утворенням. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности.
Максимальний ефект при мінімальному зносі Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше полироля, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен.
Піноматеріал з відкритими порами для постійної швидкості видалення матеріалу і максимального терміну експлуатації. Ці полірувальні губки виготовлені з високоякісного пеноматериала з відкритими порами. Структура з відкритими порами і поверхню з канавками забезпечують ідеально розсіювання утворився тепла під час полірування.
Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова Завдяки заокругленим крайках, ці полірувальні губки адаптуються до будь-якій формі або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.
Однорідні результати полірування Діаметри 145 мм і 170 мм для швидкого, зручного і точного центрування.
Легкий у використанні Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фаске на краю стрічки.
Діаметр 170 мм
Колір Зелений
Ступінь твердості Надмірно твердий
Область застосування: Дуже жорстка полірувальна губка (зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним тепло-утворенням. М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеальної обробки, ущільнення або простого зняття цвітіння і голограм Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже жорстка полірувальна губка для максимальних показників шліфування з мінімальним тепло-утворенням. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности.
Максимальний ефект при мінімальному зносі Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше полироля, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен.
Піноматеріал з відкритими порами для постійної швидкості видалення матеріалу і максимального терміну експлуатації. Ці полірувальні губки виготовлені з високоякісного пеноматериала з відкритими порами. Структура з відкритими порами і поверхню з канавками забезпечують ідеально розсіювання утворився тепла під час полірування.
Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова Завдяки заокругленим крайках, ці полірувальні губки адаптуються до будь-якій формі або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.
Однорідні результати полірування Діаметри 145 мм і 170 мм для швидкого, зручного і точного центрування.
Легкий у використанні Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фаске на краю стрічки.
Характеристики arrow_down
Діаметр 170 мм
Колір Зелений
Ступінь твердості Надмірно твердий
Застосування arrow_down
Область застосування: Дуже жорстка полірувальна губка (зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним тепло-утворенням. М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеальної обробки, ущільнення або простого зняття цвітіння і голограм Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -65.1 %
45.3 грн/шт
15.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
762.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити