Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск полірувальний BLUE
Фото - 2 - Диск полірувальний BLUE
Фото - 3 - Диск полірувальний BLUE
Фото - 1 - Диск полірувальний BLUE
Фото - 2 - Диск полірувальний BLUE
Фото - 3 - Диск полірувальний BLUE

Диск полірувальний BLUE (0585027170)

Диск полірувальний BLUE, жорсткий, D170x30 mm -арт. 0585027170
Номер товару 0585027170
В наявності
Ціна:
762.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Полірувальна губка середньої жорсткості для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности.
Максимальний ефект при мінімальному зносі Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше полироля, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен.
Піноматеріал з відкритими порами для постійної швидкості видалення матеріалу і максимального терміну експлуатації. Ці полірувальні губки виготовлені з високоякісного пеноматериала з відкритими порами. Структура з відкритими порами і поверхню з канавками забезпечують ідеально розсіювання утворився тепла під час полірування.
Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова Завдяки заокругленим крайках, ці полірувальні губки адаптуються до будь-якій формі або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.
Однорідні результати полірування Діаметри 145 мм і 170 мм для швидкого, зручного і точного центрування.
Легкі у використанні Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фаске на краю стрічки.
Діаметр 170 мм
Колір Синій
Ступінь твердості Твердий
Сфера застосування Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеального фінішного полірування або простого зняття ореолів та голограм. Дуже жорстка полірувальна губка ( зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним теплообразованием.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Полірувальна губка середньої жорсткості для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности.
Максимальний ефект при мінімальному зносі Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше полироля, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен.
Піноматеріал з відкритими порами для постійної швидкості видалення матеріалу і максимального терміну експлуатації. Ці полірувальні губки виготовлені з високоякісного пеноматериала з відкритими порами. Структура з відкритими порами і поверхню з канавками забезпечують ідеально розсіювання утворився тепла під час полірування.
Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова Завдяки заокругленим крайках, ці полірувальні губки адаптуються до будь-якій формі або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.
Однорідні результати полірування Діаметри 145 мм і 170 мм для швидкого, зручного і точного центрування.
Легкі у використанні Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фаске на краю стрічки.
Характеристики arrow_down
Діаметр 170 мм
Колір Синій
Ступінь твердості Твердий
Застосування arrow_down
Сфера застосування Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеального фінішного полірування або простого зняття ореолів та голограм. Дуже жорстка полірувальна губка ( зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним теплообразованием.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення