Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Запобіжник MIDI, 40A
Фото - 2 - Запобіжник MIDI, 40A
Фото - 1 - Запобіжник MIDI, 40A
Фото - 2 - Запобіжник MIDI, 40A

Запобіжник MIDI, 40A (0731309040)

Запобіжник MIDI, зелений, 40A -арт. 0731309040
Номер товару 0731309040
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Корпус з пластмаси Попередження утворення іскор при спрацьовуванні запобіжника Доказ працездатності ISO 8820-5
Ширина 10 мм
Номінальна напруга, макс. 32 В/пост.струму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Сила струму, макс. 40 A
Довжина 41 мм
Діаметр отвору 5,5 мм
Маркувальне забарвлення Зелений
Матеріал Мідь
Покриття Оцинкований
Матеріал корпусу Поліамід
Область застосування Можливе використання в легкових і вантажних автомобілях, сільськогосподарських і будівельних машинах, автобусах і пересувних будинках / житлових причепах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Корпус з пластмаси Попередження утворення іскор при спрацьовуванні запобіжника Доказ працездатності ISO 8820-5
Характеристики arrow_down
Ширина 10 мм
Номінальна напруга, макс. 32 В/пост.струму
Робоча температура, мін./макс. від -40 до 125 °C
Сила струму, макс. 40 A
Довжина 41 мм
Діаметр отвору 5,5 мм
Маркувальне забарвлення Зелений
Матеріал Мідь
Покриття Оцинкований
Матеріал корпусу Поліамід
Застосування arrow_down
Область застосування Можливе використання в легкових і вантажних автомобілях, сільськогосподарських і будівельних машинах, автобусах і пересувних будинках / житлових причепах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -76.3 %
75.78 грн/шт
17.93 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -48.5 %
136.45 грн/шт
70.21 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити