Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів M-CUBE, ABH-1/AWS/ASS
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, ABH-1/AWS/ASS
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, ABH-1/AWS/ASS

Набір інструментів M-CUBE, ABH-1/AWS/ASS (K5701453005)

Набір інструментів M-CUBE, ABH-1/AWS/ASS -арт. K5701453005
Номер товару K5701453005
Немає в наявності
Ціна:
38400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
58.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
41160 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49380 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити