Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Акумуляторні інструменти, асортимент / набір

Фільтр

Топ товарів, що купуються

22200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
29999.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
41088 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Акумуляторні інструменти, асортимент / набір
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 22200 грн
⭐ Найдорожчий товар 58000 грн

Акумуляторні інструменти Wurth: асортимент, особливості та вибір

Акумуляторні інструменти Wurth – це широкий спектр інструментів, призначених для професійного та побутового використання. Вони відрізняються своєю мобільністю, автономністю та продуктивністю.

Асортимент акумуляторних інструментів Wurth

  • Дрелі-шуруповерти: найпоширеніший тип акумулятора. Використовуються для свердління отворів, закручування/відкручування шурупів, гвинтів, гайок.
  • Ударні дрилі: сильніші дрилі, призначені для роботи з твердими матеріалами (бетон, цегла) .
  • Гайковерти: використовуються для роботи з гайками та болтами.
  • Лобзики: призначені для пиляння різних матеріалів (дерево, метал, пластик).
  • Кутові шліфувальні машини: використовуються для різання, шліфування та полірування різних матеріалів.
  • Сабельні пилки: призначені для пиляння дерева, металу, пластику, а також для демонтажних робіт.
  • Перфоратори: використовуються для свердління отворів у бетоні, цегли, камені.

При виборі акумулятора Wurth

  • Зверніть увагу на:
    • Напруга акумулятора: чим вища напруга, тим більша потужність інструменту.
    • Ємність акумулятора: чим вища ємність, тим довше інструмент може працювати без підзарядки.
    • Тип акумулятора: літій-іонні акумулятори (Li-Ion) найпоширеніші, вони мають високу ємність та низький саморозряд.
    • Комплектацію: деякі інструменти постачаються з акумуляторами та зарядними пристроями, інші – без них.
    • Функціональність: деякі моделі інструментів мають додаткові функції, наприклад, підсвічування робочої зони, регулювання швидкості обертання , реверс.

Особливості використання акумуляторних інструментів Wurth

  • Перед використанням:
    • Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.
    • Зарядіть акумулятор.
    • Встановіть відповідне оснащення.
  • Під час використання:
    • Використовуйте інструмент за призначенням.
    • Дотримуйтесь заходів безпеки.
    • Не перевантажуйте інструмент.
    • Не допускайте потрапляння води на інструмент.
  • Після використання:
    • Очистіть інструмент.
    • Приберіть акумулятор.
    • Зберігайте інструмент у сухому місці.

Акумуляторні інструменти Wurth – це відмінний вибір для професіоналів та любителів, які цінують мобільність, автономність та продуктивність.