Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 1 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 2 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 3 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 4 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 5 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 1 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 2 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 3 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 4 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL
Фото - 5 - Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL

Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XXL (M409283004)

Куртка зимова сигнальна 3 в 1, жовта/антрацит, розмір XXL, MODYF -арт. M409283004
Номер товару M409283004
Немає в наявності
Ціна:
12642 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональна парка знімної конструкції, що забезпечує тепло і комфорт у будь-яку погоду - це найякісніше мембранне рішення для високої видимості на ринку України
Ця надзвичайно помітна та багатофункціональна куртка з високим рівнем видимості забезпечує максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Вона також забезпечить надійне тепло, сухість і безпеку в будь-яку пору року
  • Еластична тканина, дихаюча, водонепроникна (10 000 мм водяного стовпа), тефлонове покриття (стійке до масла та бензину)
  • 2 нагрудні кишені, 3 кишені для ручок, 2 передні кишені на блискавці, кишені Наполеон, внутрішня кишеня на блискавці
  • Світловідбивачі LOXY®, надійні зварні шви, знімний і регульований капюшон, що також ідеально підходить для носіння з каскою
  • Високий флісовий комір, регульовані манжети/талія, ергономічний крій рукава, тримач для посвідчення особи
  • Сертифікована стьобана внутрішня куртка EN 20471 класу 3 з кишенями та світловідбивачами LOXY®, EN 14058
  • EN 20471 клас 3 (розмір XS клас 2), EN 343 клас 3/8
  • Наповнення 100% поліестер
    Матеріал підкладки 100% поліестер
    Матеріал 100% поліестер Oxford
    Вага матеріалу покриття на м² 120 г
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 230 г
    Можна мити при 40 °C
    Стандарти ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058
    Розмір XXL
    Колір Жовтий/Антрацит
    Тип продукту Куртка
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
    Призначення Сигнальний спецодяг

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Багатофункціональна парка знімної конструкції, що забезпечує тепло і комфорт у будь-яку погоду - це найякісніше мембранне рішення для високої видимості на ринку України
    Ця надзвичайно помітна та багатофункціональна куртка з високим рівнем видимості забезпечує максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Вона також забезпечить надійне тепло, сухість і безпеку в будь-яку пору року
  • Еластична тканина, дихаюча, водонепроникна (10 000 мм водяного стовпа), тефлонове покриття (стійке до масла та бензину)
  • 2 нагрудні кишені, 3 кишені для ручок, 2 передні кишені на блискавці, кишені Наполеон, внутрішня кишеня на блискавці
  • Світловідбивачі LOXY®, надійні зварні шви, знімний і регульований капюшон, що також ідеально підходить для носіння з каскою
  • Високий флісовий комір, регульовані манжети/талія, ергономічний крій рукава, тримач для посвідчення особи
  • Сертифікована стьобана внутрішня куртка EN 20471 класу 3 з кишенями та світловідбивачами LOXY®, EN 14058
  • EN 20471 клас 3 (розмір XS клас 2), EN 343 клас 3/8
  • Характеристики arrow_down
    Наповнення 100% поліестер
    Матеріал підкладки 100% поліестер
    Матеріал 100% поліестер Oxford
    Вага матеріалу покриття на м² 120 г
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 230 г
    Можна мити при 40 °C
    Стандарти ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058
    Розмір XXL
    Колір Жовтий/Антрацит
    Тип продукту Куртка
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
    Призначення Сигнальний спецодяг
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -55.4 %
    3602.94 грн/шт
    1608 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3468 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4200 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4200 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    9360 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити