Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Розмір
Матеріал
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

12642 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
5280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Куртка сигнальна
⭐ Кількість товарів у наявності 33
⭐ Найдешевший товар 4002 грн
⭐ Найдорожчий товар 12642 грн

Куртка сигнальна від Wurth: якість та надійність

Сигнальна куртка Wurth – це високоякісний спецодяг, призначений для забезпечення безпеки та комфорту працівника в умовах поганої видимості. Вона використовується в різних галузях промисловості, на будмайданчиках, дорогах, складах та інших місцях, де потрібна підвищена видимість.

На що звернути увагу при покупці:

  • Розмір: куртка повинна сидіти вільно, не сковуючи руху.
  • Матеріал: куртка повинна бути виготовлена з міцного та зносостійкого матеріалу, стійкого до погодних умов.< /li>
  • Світловідбивні елементи: куртка повинна мати достатню кількість світловідбиваючих елементів для забезпечення видимості в темний час доби.
  • Функціональність: куртка повинна мати кишені, капюшон та інші функціональні елементи, необхідні для роботи.< /li>

Основні характеристики:

  • Матеріал: 100% поліестер, 300D Oxford
  • Коліри: помаранчевий, жовтий
  • Розміри: S-XXXL
  • Світловідбивні елементи: 50 мм по горизонталі та вертикалі
  • Функціональність: 2 кишені на блискавці, кишеня на липучці, капюшон, вітрозахисна планка

Особливості:

  • Куртка виготовлена з міцного та зносостійкого матеріалу, стійкого до погодних умов.
  • Світловідбиваючі елементи забезпечують хорошу видимість у темний час доби.
  • Куртка має безліч функціональних елементів, що роблять її зручною та практичною.

Особливості використання:

  • Куртка повинна носитися поверх іншого одягу.
  • Світловідбивні елементи повинні бути чистими і не затінені.
  • Куртка має бути застебнута на всі гудзики та блискавки.

Сигнальна куртка Wurth – це відмінний вибір для тих, хто шукає високоякісний та функціональний спецодяг. Вона забезпечить вам безпеку, комфорт та good visibility у будь-яких умовах.