Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XL
Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XL
Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір XL (M409283003)
Куртка зимова сигнальна 3 в 1, жовта/антрацит, розмір XL, MODYF -арт. M409283003
Номер товару M409283003
Немає в наявності
Ціна:
12642 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Багатофункціональна парка знімної конструкції, що забезпечує тепло і комфорт у будь-яку погоду - це найякісніше мембранне рішення для високої видимості на ринку України
Ця надзвичайно помітна та багатофункціональна куртка з високим рівнем видимості забезпечує максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Вона також забезпечить надійне тепло, сухість і безпеку в будь-яку пору року
Еластична тканина, дихаюча, водонепроникна (10 000 мм водяного стовпа), тефлонове покриття (стійке до масла та бензину)
2 нагрудні кишені, 3 кишені для ручок, 2 передні кишені на блискавці, кишені Наполеон, внутрішня кишеня на блискавці
Світловідбивачі LOXY®, надійні зварні шви, знімний і регульований капюшон, що також ідеально підходить для носіння з каскою
Високий флісовий комір, регульовані манжети/талія, ергономічний крій рукава, тримач для посвідчення особи
Сертифікована стьобана внутрішня куртка EN 20471 класу 3 з кишенями та світловідбивачами LOXY®, EN 14058
EN 20471 клас 3 (розмір XS клас 2), EN 343 клас 3/7
Ця надзвичайно помітна та багатофункціональна куртка з високим рівнем видимості забезпечує максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Вона також забезпечить надійне тепло, сухість і безпеку в будь-яку пору року
| Наповнення | 100% поліестер |
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Матеріал | 100% поліестер Oxford |
| Вага матеріалу покриття на м² | 120 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 230 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Стандарти | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Розмір | XL |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
Інформація про продукт
Опис
Багатофункціональна парка знімної конструкції, що забезпечує тепло і комфорт у будь-яку погоду - це найякісніше мембранне рішення для високої видимості на ринку України
Ця надзвичайно помітна та багатофункціональна куртка з високим рівнем видимості забезпечує максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Вона також забезпечить надійне тепло, сухість і безпеку в будь-яку пору року
Еластична тканина, дихаюча, водонепроникна (10 000 мм водяного стовпа), тефлонове покриття (стійке до масла та бензину)
2 нагрудні кишені, 3 кишені для ручок, 2 передні кишені на блискавці, кишені Наполеон, внутрішня кишеня на блискавці
Світловідбивачі LOXY®, надійні зварні шви, знімний і регульований капюшон, що також ідеально підходить для носіння з каскою
Високий флісовий комір, регульовані манжети/талія, ергономічний крій рукава, тримач для посвідчення особи
Сертифікована стьобана внутрішня куртка EN 20471 класу 3 з кишенями та світловідбивачами LOXY®, EN 14058
EN 20471 клас 3 (розмір XS клас 2), EN 343 клас 3/7
Ця надзвичайно помітна та багатофункціональна куртка з високим рівнем видимості забезпечує максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Вона також забезпечить надійне тепло, сухість і безпеку в будь-яку пору року
Характеристики
| Наповнення | 100% поліестер |
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| Матеріал | 100% поліестер Oxford |
| Вага матеріалу покриття на м² | 120 г |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 230 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Стандарти | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
| Розмір | XL |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Куртка зимова сигнальна 3 в 1, розмір S
Немає відгуків про цей товар.