Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 1 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 2 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 3 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 4 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 5 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 1 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 2 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 3 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 4 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL
Фото - 5 - Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL

Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL (M411176003)

Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір XL, MODYF -арт. M411176003
Номер товару M411176003
Немає в наявності
Ціна:
7440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Функціональна, зручна, тепла куртка в спортивному дизайні
Завдяки продуманій конструкції «3 в 1», куртка TALLIN забезпечує винятковий комфорт і мобільність, адже дозволяє миттєво адаптуватися до будь-яких примх погоди, комбінуючи легку флісову кофту та міцну штормівку або використовуючи їх окремо

Зовнішня куртка (штормівка)
Виготовлена з міцної тканини Ripstop, що має високу стійкість до розривів. Вона повністю водонепроникна (5000 мм водяного стовпа) та повітропроникна

Внутрішня куртка
Знімна флісова кофта, яка кріпиться на блискавку. Її можна носити окремо як самостійний елемент одягу

Зимовий варіант
Поєднання обох шарів забезпечує максимальну теплоізоляцію та захист від вітру й снігу

  • Тканина Ripstop (висока стійкість до розривів), легка, міцна, повітропроникна, водонепроникна (5000 мм водяного стовпа)
  • 2 передні кишені, 2 внутрішні кишені, нагрудна кишеня
  • Закрита водонепроникна передня блискавка, проклеєні шви
  • Високий комір, регульовані манжети та низ, знімний капюшон
  • Зовнішня куртка, сертифікована за стандартом EN 343 клас 3/3, знімна флісова куртка з 2 кишенями та утепленими рукавами

Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Матеріал внутрішньої оболонки 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Вага покриття куртки на м² , внутр. 240 г
Стандарт EN 343
Можна мити при 40 °C
Стандарти EN 343
Розмір XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Функціональна, зручна, тепла куртка в спортивному дизайні
Завдяки продуманій конструкції «3 в 1», куртка TALLIN забезпечує винятковий комфорт і мобільність, адже дозволяє миттєво адаптуватися до будь-яких примх погоди, комбінуючи легку флісову кофту та міцну штормівку або використовуючи їх окремо

Зовнішня куртка (штормівка)
Виготовлена з міцної тканини Ripstop, що має високу стійкість до розривів. Вона повністю водонепроникна (5000 мм водяного стовпа) та повітропроникна

Внутрішня куртка
Знімна флісова кофта, яка кріпиться на блискавку. Її можна носити окремо як самостійний елемент одягу

Зимовий варіант
Поєднання обох шарів забезпечує максимальну теплоізоляцію та захист від вітру й снігу

  • Тканина Ripstop (висока стійкість до розривів), легка, міцна, повітропроникна, водонепроникна (5000 мм водяного стовпа)
  • 2 передні кишені, 2 внутрішні кишені, нагрудна кишеня
  • Закрита водонепроникна передня блискавка, проклеєні шви
  • Високий комір, регульовані манжети та низ, знімний капюшон
  • Зовнішня куртка, сертифікована за стандартом EN 343 клас 3/3, знімна флісова куртка з 2 кишенями та утепленими рукавами

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Матеріал внутрішньої оболонки 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Вага покриття куртки на м² , внутр. 240 г
Стандарт EN 343
Можна мити при 40 °C
Стандарти EN 343
Розмір XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2792.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3000 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити