Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.44
Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.44
Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.44 (M416246044)
Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M416246044
Номер товару M416246044
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3000 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Захисне взуття S1PL без металевих елементів, виготовлене із замші, для використання в сухих умовах
Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок
Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок
- Замша
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Носок із скловолокна, стійка до проколів підошва із тканини - PL
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, EN ISO 20345:2022
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття EU | 44 |
| Розмір | 44 |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
| ISO | 20345:2022 |
| Категорія захисту | S1PL |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Захисне взуття S1PL без металевих елементів, виготовлене із замші, для використання в сухих умовах
Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок
Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок
- Замша
- Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
- Носок із скловолокна, стійка до проколів підошва із тканини - PL
- Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір взуття EU | 44 |
| Розмір | 44 |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний колір, сірий колір |
| ISO | 20345:2022 |
| Категорія захисту | S1PL |
| Стандарти | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.35
Немає відгуків про цей товар.