Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38
Фото - 1 - Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38
Фото - 2 - Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38
Фото - 1 - Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38
Фото - 2 - Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38

Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38 (M416246038)

Черевики захисні FLOW, S1PL, композитний носок, чорні, пара, р.38, MODYF -арт. M416246038
Номер товару M416246038
В наявності
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисне взуття S1PL без металевих елементів, виготовлене із замші, для використання в сухих умовах
Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок

  • Замша
  • Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
  • Носок із скловолокна, стійка до проколів підошва із тканини - PL
  • Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, EN ISO 20345:2022
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір взуття EU 38
Розмір 38
Верхня частина черевика Замша
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Тип продукту Черевики
Колір Чорний колір, сірий колір
ISO 20345:2022
Категорія захисту S1PL
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191
Інший стандарт SR, DGUV 112-191

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисне взуття S1PL без металевих елементів, виготовлене із замші, для використання в сухих умовах
Додаткова сертифікація DGUV означає, що це взуття підходить для ортопедичних устілок

  • Замша
  • Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
  • Носок із скловолокна, стійка до проколів підошва із тканини - PL
  • Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, EN ISO 20345:2022
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір взуття EU 38
Розмір 38
Верхня частина черевика Замша
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Тип продукту Черевики
Колір Чорний колір, сірий колір
ISO 20345:2022
Категорія захисту S1PL
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191
Інший стандарт SR, DGUV 112-191
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11481.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6973.21 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності