Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.40
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.40
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.40 (M416130040)
Кросівки захисні STRETCH X S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.40, MODYF -арт. M416130040
Номер товару M416130040
Немає в наявності
Ціна:
11481.54 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Неймовірно гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для занять, що потребують частого вставання на коліна.
Таблиця розмірів
- Дихаюча замша, текстильні вставки
- Внутрішня підкладка із сітчастої тканини та високоякісної мікрофібри
- Підносок зі скловолокна, захист від проникнення з текстилю
- Протиковзка підошва з поліуретану SRC
- Комфортна ширина 11 (широка посадка)
Таблиця розмірів
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Інформація про продукт
Опис
Неймовірно гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для занять, що потребують частого вставання на коліна.
Таблиця розмірів
- Дихаюча замша, текстильні вставки
- Внутрішня підкладка із сітчастої тканини та високоякісної мікрофібри
- Підносок зі скловолокна, захист від проникнення з текстилю
- Протиковзка підошва з поліуретану SRC
- Комфортна ширина 11 (широка посадка)
Таблиця розмірів
Характеристики
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.41
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.42
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.44
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.45
Немає відгуків про цей товар.