Низькі захисні черевики, S1P Stretch X
Низькі захисні черевики, S1P Stretch X
Низькі захисні черевики, S1P Stretch X
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Низькі захисні черевики, S1P Stretch X
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.40
Номер товару M416130040
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.41
Номер товару M416130041
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.42
Номер товару M416130042
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.44
Номер товару M416130044
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Кросівки захисні STRETCH X, S1P, композитний носок, сіро-сині, пара, р.45
Номер товару M416130045
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Синій |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Низькі захисні черевики, S1P Stretch X |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |