Кросівки захисні JOGGER ONE, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.43
Кросівки захисні JOGGER ONE, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.43
Кросівки захисні JOGGER ONE, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.43 (M416113043)
Кросівки захисні JOGGER ONE S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.43, MODYF -арт. M416113043
Номер товару M416113043
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спортивне легке захисне взуття з максимальною повітропроникністю, комфортом, стилем та захистом.
Таблиця розмірів
- Дихаюча замша, сітчасті вставки
- Текстильна підкладка
- >Устілка, що амортизує, м'який язичок
- Підносок сталевий, захист від проколів з текстилю li>
- Протиковзка підошва з ПУ / РПУ SRC
- нормальна ширина 10,5
- Додаткова пара шнурків
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з сітчастими вставками |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Спортивне легке захисне взуття з максимальною повітропроникністю, комфортом, стилем та захистом.
Таблиця розмірів
- Дихаюча замша, сітчасті вставки
- Текстильна підкладка
- >Устілка, що амортизує, м'який язичок
- Підносок сталевий, захист від проколів з текстилю li>
- Протиковзка підошва з ПУ / РПУ SRC
- нормальна ширина 10,5
- Додаткова пара шнурків
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з сітчастими вставками |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кросівки захисні JOGGER ONE, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.45
Кросівки захисні JOGGER ONE, S1P, сталевий носок, чорні, пара, р.40
Немає відгуків про цей товар.