Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір M
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір M
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір M (M411176001)
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір M, MODYF
-арт. M411176001
Номер товару M411176001
Немає в наявності
Ціна:
7440 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Функціональна, зручна, тепла куртка в спортивному дизайні
Завдяки продуманій конструкції «3 в 1», куртка TALLIN забезпечує винятковий комфорт і мобільність, адже дозволяє миттєво адаптуватися до будь-яких примх погоди, комбінуючи легку флісову кофту та міцну штормівку або використовуючи їх окремо
Зовнішня куртка (штормівка)
Виготовлена з міцної тканини Ripstop, що має високу стійкість до розривів. Вона повністю водонепроникна (5000 мм водяного стовпа) та повітропроникна
Внутрішня куртка
Знімна флісова кофта, яка кріпиться на блискавку. Її можна носити окремо як самостійний елемент одягу
Зимовий варіант
Поєднання обох шарів забезпечує максимальну теплоізоляцію та захист від вітру й снігу
Таблиця розмірів
Завдяки продуманій конструкції «3 в 1», куртка TALLIN забезпечує винятковий комфорт і мобільність, адже дозволяє миттєво адаптуватися до будь-яких примх погоди, комбінуючи легку флісову кофту та міцну штормівку або використовуючи їх окремо
Зовнішня куртка (штормівка)
Виготовлена з міцної тканини Ripstop, що має високу стійкість до розривів. Вона повністю водонепроникна (5000 мм водяного стовпа) та повітропроникна
Внутрішня куртка
Знімна флісова кофта, яка кріпиться на блискавку. Її можна носити окремо як самостійний елемент одягу
Зимовий варіант
Поєднання обох шарів забезпечує максимальну теплоізоляцію та захист від вітру й снігу
- Тканина Ripstop (висока стійкість до розривів), легка, міцна, повітропроникна, водонепроникна (5000 мм водяного стовпа)
- 2 передні кишені, 2 внутрішні кишені, нагрудна кишеня
- Закрита водонепроникна передня блискавка, проклеєні шви
- Високий комір, регульовані манжети та низ, знімний капюшон
- Зовнішня куртка, сертифікована за стандартом EN 343 клас 3/3, знімна флісова куртка з 2 кишенями та утепленими рукавами
Таблиця розмірів
| Матеріал | 100% поліестер |
| Матеріал внутрішньої оболонки | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Вага покриття куртки на м² , внутр. | 240 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Стандарти | EN 343 |
| Розмір | M |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Колір | Чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Інформація про продукт
Опис
Функціональна, зручна, тепла куртка в спортивному дизайні
Завдяки продуманій конструкції «3 в 1», куртка TALLIN забезпечує винятковий комфорт і мобільність, адже дозволяє миттєво адаптуватися до будь-яких примх погоди, комбінуючи легку флісову кофту та міцну штормівку або використовуючи їх окремо
Зовнішня куртка (штормівка)
Виготовлена з міцної тканини Ripstop, що має високу стійкість до розривів. Вона повністю водонепроникна (5000 мм водяного стовпа) та повітропроникна
Внутрішня куртка
Знімна флісова кофта, яка кріпиться на блискавку. Її можна носити окремо як самостійний елемент одягу
Зимовий варіант
Поєднання обох шарів забезпечує максимальну теплоізоляцію та захист від вітру й снігу
Таблиця розмірів
Завдяки продуманій конструкції «3 в 1», куртка TALLIN забезпечує винятковий комфорт і мобільність, адже дозволяє миттєво адаптуватися до будь-яких примх погоди, комбінуючи легку флісову кофту та міцну штормівку або використовуючи їх окремо
Зовнішня куртка (штормівка)
Виготовлена з міцної тканини Ripstop, що має високу стійкість до розривів. Вона повністю водонепроникна (5000 мм водяного стовпа) та повітропроникна
Внутрішня куртка
Знімна флісова кофта, яка кріпиться на блискавку. Її можна носити окремо як самостійний елемент одягу
Зимовий варіант
Поєднання обох шарів забезпечує максимальну теплоізоляцію та захист від вітру й снігу
- Тканина Ripstop (висока стійкість до розривів), легка, міцна, повітропроникна, водонепроникна (5000 мм водяного стовпа)
- 2 передні кишені, 2 внутрішні кишені, нагрудна кишеня
- Закрита водонепроникна передня блискавка, проклеєні шви
- Високий комір, регульовані манжети та низ, знімний капюшон
- Зовнішня куртка, сертифікована за стандартом EN 343 клас 3/3, знімна флісова куртка з 2 кишенями та утепленими рукавами
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал | 100% поліестер |
| Матеріал внутрішньої оболонки | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Вага покриття куртки на м² , внутр. | 240 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можна мити при | 40 °C |
| Стандарти | EN 343 |
| Розмір | M |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Колір | Чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Куртка TALLIN, 3-в-1 водонепроникна, чорна, розмір L
Немає відгуків про цей товар.