Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Станція для промивки системи кондиціонування FK500
Фото - 1 - Станція для промивки системи кондиціонування FK500
Фото - 1 - Станція для промивки системи кондиціонування FK500

Станція для промивки системи кондиціонування FK500 (W067100010)

Станція для промивки системи кондиціонування FK500 -арт. W067100010
Номер товару W067100010
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
40080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комплект для промивання дозволяє промивати контур холодоагенту систем кондиціювання повітря з холодоагентами R1234yf та R134a.
Простота в користуванні - швидке нанесення
  • Повністю автоматичне промивання в контурі рідким холодоагентом проти напрямку потоку систем кондиціювання повітря в автомобілі - адаптер або комплект адаптерів (доступний у виробника відповідного автомобіля)< /li>
  • Дуже висока швидкість потоку під час промивання і, отже, висока ефективність очищення системи кондиціювання
  • 1 фільтр, який можна легко замінити після 5 циклів
Гнучкість для різних потреб
  • Може використовуватися з холодоагентом R134a та новим холодоагентом R1234yf
  • Може також використовуватися для кондиціонерів з різними різьбовими з'єднаннями
Комплектація:
  • Станція для промивання
  • Адаптер для різних холодоагентів
  • Адаптер для різних різьбових з'єднань
  • Мікрофільтр
Вага виробу (1 шт.) 13 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Комплект для промивання дозволяє промивати контур холодоагенту систем кондиціювання повітря з холодоагентами R1234yf та R134a.
Простота в користуванні - швидке нанесення
  • Повністю автоматичне промивання в контурі рідким холодоагентом проти напрямку потоку систем кондиціювання повітря в автомобілі - адаптер або комплект адаптерів (доступний у виробника відповідного автомобіля)< /li>
  • Дуже висока швидкість потоку під час промивання і, отже, висока ефективність очищення системи кондиціювання
  • 1 фільтр, який можна легко замінити після 5 циклів
Гнучкість для різних потреб
  • Може використовуватися з холодоагентом R134a та новим холодоагентом R1234yf
  • Може також використовуватися для кондиціонерів з різними різьбовими з'єднаннями
Комплектація:
  • Станція для промивання
  • Адаптер для різних холодоагентів
  • Адаптер для різних різьбових з'єднань
  • Мікрофільтр
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 13 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -57.5 %
5053.98 грн/шт
2148 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12372.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення