Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL

Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL (M411896005)

Куртка робоча REFLECTIVE START UP 27, срібляста, розмір 3XL, MODYF -арт. M411896005
Номер товару M411896005
В наявності
Ціна:
3840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Куртка REFLECTIVE з повністю світловідбивною поверхнею для повсякденного використання та активного відпочинку

Легка куртка спортивного стилю з капюшоном і світловідбивним матеріалом по всій поверхні. Поєднує комфорт, практичність і покращену помітність у темний час доби.

Світловідбивний матеріал

Повністю світловідбивна поверхня підвищує помітність за недостатнього освітлення.

Практичне зберігання речей

  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Внутрішня кишеня для компактного складання та зберігання куртки

Комфортна посадка

  • Капюшон для додаткового захисту від вітру
  • Еластичні манжети
  • Еластичний нижній край

Фірмовий дизайн Würth

Логотип Würth нанесений на лівій стороні грудей і на сумці для зберігання.

Матеріал

  • Основний матеріал: 100 % поліестер
  • Сітчаста підкладка: 100 % поліестер
  • Підкладка рукавів: 100 % поліестер

Стандарт

OEKO-TEX® STANDARD 100.


Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 180 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сріблястий
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Куртка REFLECTIVE з повністю світловідбивною поверхнею для повсякденного використання та активного відпочинку

Легка куртка спортивного стилю з капюшоном і світловідбивним матеріалом по всій поверхні. Поєднує комфорт, практичність і покращену помітність у темний час доби.

Світловідбивний матеріал

Повністю світловідбивна поверхня підвищує помітність за недостатнього освітлення.

Практичне зберігання речей

  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Внутрішня кишеня для компактного складання та зберігання куртки

Комфортна посадка

  • Капюшон для додаткового захисту від вітру
  • Еластичні манжети
  • Еластичний нижній край

Фірмовий дизайн Würth

Логотип Würth нанесений на лівій стороні грудей і на сумці для зберігання.

Матеріал

  • Основний матеріал: 100 % поліестер
  • Сітчаста підкладка: 100 % поліестер
  • Підкладка рукавів: 100 % поліестер

Стандарт

OEKO-TEX® STANDARD 100.


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 180 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сріблястий
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2792.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3000 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити