Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір 5XL
Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір 5XL
Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір 5XL (M456286007)
Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір 5XL, MODYF -арт. M456286007
Номер товару M456286007
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Легка, тепла гібридна куртка з вітрозахисним корпусом
Матеріали:
Корпус: 100% перероблений поліестер – 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – 20 г/м²
Таблиця розмірів
- Утеплена частина корпусу та фліс з боків, на рукавах і плечах
- Перероблений поліестер, запаяні шви
- Кишеня на грудях на блискавці, кишеня для посвідчення, бічні кишені з прихованими блискавками, простора внутрішня кишеня
- Шнурок на подолі, еластичні манжети
Матеріали:
Корпус: 100% перероблений поліестер – 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – 20 г/м²
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 5XL |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | 100% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати |
Інструкції з догляду
- Прасувати за низької температури
- Сушити в сушильній машині за низької температури
- Не відбілювати
- Не чистити хімічно
- Прати за температури 40 °C
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Легка, тепла гібридна куртка з вітрозахисним корпусом
Матеріали:
Корпус: 100% перероблений поліестер – 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – 20 г/м²
Таблиця розмірів
- Утеплена частина корпусу та фліс з боків, на рукавах і плечах
- Перероблений поліестер, запаяні шви
- Кишеня на грудях на блискавці, кишеня для посвідчення, бічні кишені з прихованими блискавками, простора внутрішня кишеня
- Шнурок на подолі, еластичні манжети
Матеріали:
Корпус: 100% перероблений поліестер – 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – 20 г/м²
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 160 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 5XL |
| Тип продукту | Куртка |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | 100% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати |
Застосування
Інструкції з догляду
- Прасувати за низької температури
- Сушити в сушильній машині за низької температури
- Не відбілювати
- Не чистити хімічно
- Прати за температури 40 °C
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір S
Куртка робоча NORDIC, синя, розмір S
Немає відгуків про цей товар.