Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 1 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 2 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 3 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 4 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 5 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 6 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 1 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 2 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 3 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 4 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 5 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M
Фото - 6 - Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M

Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M (M456286001)

Куртка робоча NORDIC, чорна, розмір M, MODYF -арт. M456286001
Номер товару M456286001
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легка, тепла гібридна куртка з вітрозахисним корпусом

  • Утеплена частина корпусу та фліс з боків, на рукавах і плечах
  • Перероблений поліестер, запаяні шви
  • Кишеня на грудях на блискавці, кишеня для посвідчення, бічні кишені з прихованими блискавками, простора внутрішня кишеня
  • Шнурок на подолі, еластичні манжети

Матеріали:
Корпус: 100% перероблений поліестер – 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – 20 г/м²

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 40 °C
Розмір M
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати
Інструкції з догляду
  • Прасувати за низької температури
  • Сушити в сушильній машині за низької температури
  • Не відбілювати
  • Не чистити хімічно
  • Прати за температури 40 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легка, тепла гібридна куртка з вітрозахисним корпусом

  • Утеплена частина корпусу та фліс з боків, на рукавах і плечах
  • Перероблений поліестер, запаяні шви
  • Кишеня на грудях на блискавці, кишеня для посвідчення, бічні кишені з прихованими блискавками, простора внутрішня кишеня
  • Шнурок на подолі, еластичні манжети

Матеріали:
Корпус: 100% перероблений поліестер – 160 г/м²
Фліс: 100% бавовна з флісовою підкладкою з поліестеру (50% переробленого)
Утеплювач: 100% перероблений поліестер – 20 г/м²

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Можна мити при 40 °C
Розмір M
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Чорний
Матеріал 100% перероблений поліестер
Інструкція з догляду Не відбілювати
Застосування arrow_down
Інструкції з догляду
  • Прасувати за низької температури
  • Сушити в сушильній машині за низької температури
  • Не відбілювати
  • Не чистити хімічно
  • Прати за температури 40 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4406.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити