Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50
Фото - 1 - Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50
Фото - 2 - Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50
Фото - 3 - Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50
Фото - 1 - Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50
Фото - 2 - Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50
Фото - 3 - Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50

Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50 (M403316427)

Штани робочі зимові STRETCH X, антрацит, розмір 50, MODYF -арт.M403316427
Номер товару M403316427
Немає в наявності
Ціна:
4406.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги зимових робочих штанів STRETCH X
  • Забезпечують високий рівень комфорту та захисту в холодну пору року
  • Виготовлені з якісних матеріалів, що гарантує довгий термін експлуатації
  • Мають стильний та сучасний дизайн, що підходить для роботи у будь-якому середовищі
  • Оздовлені різноманітними кишенями для зручного зберігання необхідних інструментів та аксесуарів
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Мають прекрасну посадку і є еластичними завдяки технології STRETCH X, що забезпечує вільний рух під час роботи
  • Характеризуються високою стійкістю до абразії та зносу, що робить їх ідеальними для роботи в умовах збільшеного навантаження
  • Забезпечують надійний захист від холоду та вологи завдяки своєму зимовому матеріалу
  • Світловідбивні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені на колінах для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, сертифіковано відповідно до DIN EN 14404
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
  • Вироблені компанією MODYF, що відома своєю якістю та надійністю


Таблиця розмірів

Матеріал підкладки 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги зимових робочих штанів STRETCH X
  • Забезпечують високий рівень комфорту та захисту в холодну пору року
  • Виготовлені з якісних матеріалів, що гарантує довгий термін експлуатації
  • Мають стильний та сучасний дизайн, що підходить для роботи у будь-якому середовищі
  • Оздовлені різноманітними кишенями для зручного зберігання необхідних інструментів та аксесуарів
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Мають прекрасну посадку і є еластичними завдяки технології STRETCH X, що забезпечує вільний рух під час роботи
  • Характеризуються високою стійкістю до абразії та зносу, що робить їх ідеальними для роботи в умовах збільшеного навантаження
  • Забезпечують надійний захист від холоду та вологи завдяки своєму зимовому матеріалу
  • Світловідбивні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені на колінах для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, сертифіковано відповідно до DIN EN 14404
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
  • Вироблені компанією MODYF, що відома своєю якістю та надійністю


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал підкладки 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4406.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4406.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення