Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект для полірування One-step polish
Фото - 1 - Комплект для полірування One-step polish
Фото - 1 - Комплект для полірування One-step polish

Комплект для полірування One-step polish (K000082748)

Набір для полірування 3в1 з машинкою та універсальною пастою ONE STEP
Номер товару K000082748
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір для полірування 3в1

Універсальний комплект для одноетапного полірування, що поєднує видалення дефектів, відновлення блиску та фінішну обробку в одному процесі.


  • Економія часу за рахунок одноетапної обробки
  • Комбінація дисків різної жорсткості для універсального застосування
  • Паста ONE STEP для комплексного результату
  • Професійна машинка у комплекті

Комплектація набору

  • 2 шт. x Диск полірувальний ORANGE, м’який, D145x25 mm, артикул 0585026145
  • 2 шт. x Диск полірувальний BLUE, жорсткий, D145x25 mm, артикул 0585027145
  • 1 шт. x Серветка з мікроволокна, блакитна, 40x40 cm, 5 шт. в упаковці, артикул 19910730101
  • 1 шт. x Поліроль ONE STEP 3в1, 1 kg, артикул 0893150060
  • 1 шт. x Полірувальна електрична машина EPM50-150CL, артикул 5717042130

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір для полірування 3в1

Універсальний комплект для одноетапного полірування, що поєднує видалення дефектів, відновлення блиску та фінішну обробку в одному процесі.


  • Економія часу за рахунок одноетапної обробки
  • Комбінація дисків різної жорсткості для універсального застосування
  • Паста ONE STEP для комплексного результату
  • Професійна машинка у комплекті

Комплектація набору

  • 2 шт. x Диск полірувальний ORANGE, м’який, D145x25 mm, артикул 0585026145
  • 2 шт. x Диск полірувальний BLUE, жорсткий, D145x25 mm, артикул 0585027145
  • 1 шт. x Серветка з мікроволокна, блакитна, 40x40 cm, 5 шт. в упаковці, артикул 19910730101
  • 1 шт. x Поліроль ONE STEP 3в1, 1 kg, артикул 0893150060
  • 1 шт. x Полірувальна електрична машина EPM50-150CL, артикул 5717042130
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
449.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
53400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
342 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити