Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект PLUS: візок 7 шухляд + інструменти BASIC 127 шт.
Фото - 1 - Комплект PLUS: візок 7 шухляд + інструменти BASIC 127 шт.
Фото - 1 - Комплект PLUS: візок 7 шухляд + інструменти BASIC 127 шт.

Комплект PLUS: візок 7 шухляд + інструменти BASIC 127 шт. (K000083254)

Візок інструментальний PLUS RED STRIPE на 7 шухляд з інструментами ZEBRA BASIC у ложементах, 127 шт.
Номер товару K000083254
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
64800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Готовий комплект для оснащення робочого місця та інтенсивної роботи
Рішення для професійного використання: посилений візок RED STRIPE у поєднанні з інструментами ZEBRA у ложементах. Комплект створений для щоденного навантаження та впорядкованої роботи без зайвих витрат часу.

Переваги комплекту
  • Стійка конструкція візка для інтенсивної експлуатації
  • Раціональне розміщення інструментів у ложементах
  • Інструменти ZEBRA для стабільної щоденної роботи
  • Швидкий доступ до кожного інструмента
  • Підходить для майстерень з високим навантаженням

Комплектація
  • 1 шт. х Візок інструментальний PLUS, 8.4, 7 шухляд, порожній, RED STRIPE, арт. 5584840007
  • 1 шт. х Набір інструментів BASIC в ложементі, 127 шт., арт. 0965905111 (ZEBRA)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Готовий комплект для оснащення робочого місця та інтенсивної роботи
Рішення для професійного використання: посилений візок RED STRIPE у поєднанні з інструментами ZEBRA у ложементах. Комплект створений для щоденного навантаження та впорядкованої роботи без зайвих витрат часу.

Переваги комплекту
  • Стійка конструкція візка для інтенсивної експлуатації
  • Раціональне розміщення інструментів у ложементах
  • Інструменти ZEBRA для стабільної щоденної роботи
  • Швидкий доступ до кожного інструмента
  • Підходить для майстерень з високим навантаженням

Комплектація
  • 1 шт. х Візок інструментальний PLUS, 8.4, 7 шухляд, порожній, RED STRIPE, арт. 5584840007
  • 1 шт. х Набір інструментів BASIC в ложементі, 127 шт., арт. 0965905111 (ZEBRA)
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
161.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -61.6 %
195 грн/шт
74.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -70.3 %
1004.3 грн/шт
298.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 4 шт
Купити
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -50 %
342 грн/шт
171 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
7.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
Знижка -58.6 %
65.32 грн/шт
27.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити