Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Знижка -61.6 %
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Знижка -61.6 %
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Знижка -61.6 %
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Знижка -61.6 %
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Знижка -61.6 %
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм (0648551216)

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 160мм БУР-PLUS-DUO-SV-D12,0-L160-AL110
Номер товару 0648551216
В наявності
Ціна:
195 грн/шт
-61.6 %
74.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі Що істотно підвищує швидкість буріння.
Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.
  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління
Свердління на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення. Оптимальні показники буріння з армованими фасками Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір. Точне буріння За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується. Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Примітка Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.
Міцність армування (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Робоча довжина 110 мм
Діаметр 12 мм
Довжина 160 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Застосування: Свердління отворів у бетоні, в пористому бетоні, пустотілому бетоні, цегляній кладці, природному камені.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цілісний бур із посиленою головкою з 2 фрезами, наконечником і спіральною канавкою Vario з армуванням у центрі Що істотно підвищує швидкість буріння.
Виготовлений із високоякісного спеціалізованого сплаву, що практично не зазнає руйнування навіть при максимальних навантаженнях.
  • Довгий термін служби та висока продуктивність бура
  • Швидка врізка в матеріал завдяки міцному та гострому твердосплавному наконечнику
  • Низький рівень вібрації під час свердління
Свердління на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині та асиметрично розташовані пази на ріжучих кромках забезпечують покращене зчеплення. Оптимальні показники буріння з армованими фасками Армовані елементи з твердого металу з помітно армованими фасками істотно знижують можливість заїдання бура на армованих фасках і підвищують опір. Точне буріння За рахунок спеціального наконечника, що самоцентрується. Значне підвищення швидкості свердління та покращення видалення пилу та підвищений захист від поломки Спіральна канавка Vario з армуванням в центрі і задньою частиною, що звужується попереду і ззаду, що розширюється, а також з більш гострим кутом на торці спіралі забезпечує зменшення тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Примітка Наскрізне буріння сталевої арматури допускається лише з дозволу інженера-будівельника. Ø 4,8 та 6,3: Спеціальний бур для системи монтажу SFS. У разі великої довжини бура виконуйте попередній отвір за допомогою короткого бура того ж діаметра.
Характеристики arrow_down
Міцність армування (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Робоча довжина 110 мм
Діаметр 12 мм
Довжина 160 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Застосування arrow_down
Застосування: Свердління отворів у бетоні, в пористому бетоні, пустотілому бетоні, цегляній кладці, природному камені.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
13.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -69.2 %
3894.66 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
23.4 грн/шт
16.38 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
360 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності