Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм (1648551221)

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двоспіральний Ø12мм 210мм БУР-PLUS-DUO-SV-D12,0-L210, RED LINE
Номер товару 1648551221
В наявності
Ціна:
103.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Бур RED LINE DUO SDSPLUS Wurth Ø12 мм 210 мм – Ваш Вірний Співробітник у Сфері Будівництва від Компанії Wurth!

  • Універсальне Використання для Професійного Свердління: Бур RED LINE DUO SDSPLUS від Wurth спеціально розроблений для найважливіших будівельних завдань. Забезпечте собі відмінну точність та ефективність свердління у бетоні, цеглі, пінопласті та газоблоках.
  • Сумісність з Будь-яким Перфоратором SDS PLUS: Завдяки стандартному діаметру 12 мм, цей бур ідеально підходить для використання з будь-яким перфоратором, який підтримує стандарт SDS PLUS. Це робить його універсальним і зручним інструментом для будівельної галузі.
  • Ідеальний Розмір для Різних Завдань: З діаметром 12 мм та довжиною 210 мм, цей бур надає оптимальний розмір отворів для різних завдань. Від невеликих робіт до більших будівельних проектів - він завжди відповідає вашим потребам.
  • Надійність та Довговічність від Компанії Wurth: Бур RED LINE DUO SDSPLUS виготовлений від світового лідера - компанії Wurth. Це гарантує високу якість матеріалів та тривалий термін служби, щоб ви могли розраховувати на його надійність упродовж тривалого періоду використання.
  • Професійний Інструмент для Професіоналів: Вибирайте RED LINE DUO SDSPLUS від Wurth і отримайте не лише інструмент, але й надійного партнера у будівельних проектах. Ефективність, точність та надійність - ось ваш ключ до успішного будівництва!
Міцність армування (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр 12 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 210 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Бур RED LINE DUO SDSPLUS Wurth Ø12 мм 210 мм – Ваш Вірний Співробітник у Сфері Будівництва від Компанії Wurth!

  • Універсальне Використання для Професійного Свердління: Бур RED LINE DUO SDSPLUS від Wurth спеціально розроблений для найважливіших будівельних завдань. Забезпечте собі відмінну точність та ефективність свердління у бетоні, цеглі, пінопласті та газоблоках.
  • Сумісність з Будь-яким Перфоратором SDS PLUS: Завдяки стандартному діаметру 12 мм, цей бур ідеально підходить для використання з будь-яким перфоратором, який підтримує стандарт SDS PLUS. Це робить його універсальним і зручним інструментом для будівельної галузі.
  • Ідеальний Розмір для Різних Завдань: З діаметром 12 мм та довжиною 210 мм, цей бур надає оптимальний розмір отворів для різних завдань. Від невеликих робіт до більших будівельних проектів - він завжди відповідає вашим потребам.
  • Надійність та Довговічність від Компанії Wurth: Бур RED LINE DUO SDSPLUS виготовлений від світового лідера - компанії Wurth. Це гарантує високу якість матеріалів та тривалий термін служби, щоб ви могли розраховувати на його надійність упродовж тривалого періоду використання.
  • Професійний Інструмент для Професіоналів: Вибирайте RED LINE DUO SDSPLUS від Wurth і отримайте не лише інструмент, але й надійного партнера у будівельних проектах. Ефективність, точність та надійність - ось ваш ключ до успішного будівництва!
Характеристики arrow_down
Міцність армування (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Діаметр 12 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 210 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
554.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1500 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності